Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Ordner
>
Aktenordner
>
Standardordner
>
Artikel
Ordner Standard, mit Farbrücken, mit Schlitzen, A4, breit, sortiert
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1011-220125
Hersteller:
Centra
Herst.-Nr.:
220125
EAN/GTIN:
3034152201258
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Centra Ordner Standard mit Farbrücken, mit Hebelmechnik. Mit Schlitzen, mit Griffloch, mit Kantenschutz, mit aufgeklebtem Rückenschild. Material: Einband aus Pappe (RC), mit Wolkenmarmor-Papier kaschiert, farbiger Papierrücken mit wasserlöslichem Lack beschichtet. Format: für A4, 317 x 285 mm, Rückenbreite: 80 mm. Farbe: sortiert.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Material der Kaschierung außen:
Papier
Typbezeichnung des Motivs:
Wolkenmarmor
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
Hebelmechanik
Breite:
285
Deckblatt vorhanden:
Nein
Material der Kaschierung innen:
Papier
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Höhe:
318
Kantenschutz vorhanden:
Ja
Schlitze vorhanden:
Ja
Griffloch vorhanden:
Ja
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Nein
Ausführung der Ablagemechanik:
2 Bügel
Breite des Rückens:
80
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Farbe des Rückens:
Sortiert
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Büro-Ordner
,
Büroordner
,
Schlitzordner
,
Standard-Ordner
,
Standardordner
,
aktenordner a4 wolkenmarmor 80 mm
,
standard ordner
,
standard-ordner 80mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 34,60*
Preis gilt ab 25 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 1,73* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,20*
€ 41,89
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,80*
€ 41,41
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 34,60*
€ 41,17
pro Packung
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HERMA Ablösbare Ordneretiketten A4 192x61 mm weiß Movables/ablösbar Papier matt blickdicht 400 St.
Herma
10141
ab € 18,89*
Zubehör
HERMA Ordneretiketten A4 192x61 mm blau Papier matt blickdicht 80 St.
Herma
5098
ab € 6,01*
Zubehör
HERMA Ordneretiketten A4 192x61 mm gelb Papier matt blickdicht 80 St.
Herma
5096
ab € 6,49*
Zubehör
HERMA Ordneretiketten A4 192x61 mm grün Papier matt blickdicht 80 St.
Herma
5099
ab € 6,30*
Zubehör
HERMA Ordneretiketten A4 192x61 mm rot Papier matt blickdicht 80 St.
Herma
5097
ab € 6,01*
Zubehör
HERMA Ordneretiketten A4 192x61 mm weiß Papier matt blickdicht 400 St.
Herma
4284
ab € 16,10*
Zubehör
Ordnerrücken-Etiketten, 192 x 61 mm, 100 Stück, weiß
Herma
5095
ab € 6,02*
Zubehör
Ordnerrücken-Etiketten, 192 x 61 mm, ablösbar, 100 Stück, weiß
Herma
10165
ab € 6,14*
Zubehör
Rückenschilder selbstklebend 61x192mm VE=10 Stück weiß
Centra
521114
ab € 1,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen