Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prospekthülle mit Falz, A4, PVC, 5 Stück, farblos


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Prospekthülle mit Falz, A4, PVC, 5 Stück, farblos
Prospekthülle mit Falz, A4, PVC, 5 Stück, farblos
Prospekthülle mit Falz, A4, PVC, 5 Stück, farblos
Prospekthülle mit Falz, A4, PVC, 5 Stück, farblos
Prospekthülle mit Falz, A4, PVC, 5 Stück, farblos
Artikel-Nr.:
     1375-126108700
Hersteller:
     Rexel
Herst.-Nr.:
     22679490
EAN/GTIN:
     4013702011331
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Katalog-Faltenhülle
Rexel Prospekthülle mit Falz. Oben offen. Mit aufgeschweisstem 2/3 A4-Fach für bis zu 15 mm Stärke. Mit einem Falz auf drei Seiten für bis zu 150 Seiten Schriftgut. Mit 11-fach-Lochung. Material: PVC-Folie, 180 Micron. Format: für A4. Inhalt: 5 Stück. Farbe: farblos.
Weitere Informationen:
Hüllen strapazierfähig:
Nein
Werkstoff:
PVC
Kantenklebung vorhanden:
Nein
Farbe:
farblos
Beschreibung der Besonderheiten:
Oben offen. Mit aufgeschweisstem 2/3 A4-Fach für bis zu 15 mm Stärke. Mit einem Falz auf drei Seiten für bis zu 150 Seiten Schriftgut. Mit Lochung 8x8x8 cm.
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
matt
Stärke:
180
Kantenschweißnaht vorhanden:
Nein
Verwendung für Papierformate:
A4
Garantie gewährt:
Nein
Greifausschnitt vorhanden:
Nein
dokumentenecht:
Nein
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
pro Packung
€ 7,95*
ab € 9,68*
€ 10,04*
1 Tag
134
pro Packung
€ 5,95*
ab € 10,14*
€ 10,32*
2 Tage
90
pro Paket
€ 2,90*
ab € 11,06*
€ 11,26*
pro Packung
€ 5,50*
ab € 10,38*
€ 11,26*
6 Tage
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 12,70*
€ 12,92*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,04*
€ 11,95
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,68*
€ 11,52
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,936* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rexel
2102242
ab € 7,72*
Zubehör
Rexel
13680
ab € 11,72*
Zubehör
Rexel
1300064
ab € 9,03*
Zubehör
Hetzel
220204
ab € 58,28*
Zubehör
Rexel
1300063
ab € 8,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.