Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner Plastik Chromos, mit Schlitzen, A4, breit, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ordner Plastik Chromos, mit Schlitzen, A4, breit, schwarz
Ordner Plastik Chromos, mit Schlitzen, A4, breit, schwarz
Ordner Plastik Chromos, mit Schlitzen, A4, breit, schwarz
Ordner Plastik Chromos, mit Schlitzen, A4, breit, schwarz
Ordner Plastik Chromos, mit Schlitzen, A4, breit, schwarz
Ordner Plastik Chromos, mit Schlitzen, A4, breit, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-230130
Hersteller:
     Centra
Herst.-Nr.:
     230130
EAN/GTIN:
     3034152301309
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Centra Ordner Plastik Chromos, mit Hebelmechnik. Mit Schlitzen, mit Griffloch, mit Kantenschutz, mit Sichttasche am Rücken und auswechselbarem Rückenschild. Material: Einband mit umweltschonender Polypropylen-Folie kaschiert, innen Polyethylen-beschichtetes, graues Papier. Format: für A4, 317 x 285 mm, Rückenbreite: 80 mm. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Ja
Höhe:
318
Schlitze vorhanden:
Ja
Ausführung der Ablagemechanik:
2 Bügel
Breite:
285
Kantenschutz vorhanden:
Ja
Farbe:
schwarz
Farbe des Rückens:
schwarz
Breite des Rückens:
80
Deckblatt vorhanden:
Nein
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
Hebelmechanik
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Material der Kaschierung außen:
Plastik
Material der Kaschierung innen:
Papier
Griffloch vorhanden:
Ja
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,87*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esselte
290105
ab € 1,47*
Zubehör
Herma
5032
ab € 6,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.