Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner Plastik Chromos, mit Schlitzen, A4, breit, orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ordner Plastik Chromos, mit Schlitzen, A4, breit, orange
Ordner Plastik Chromos, mit Schlitzen, A4, breit, orange
Ordner Plastik Chromos, mit Schlitzen, A4, breit, orange
Ordner Plastik Chromos, mit Schlitzen, A4, breit, orange
Ordner Plastik Chromos, mit Schlitzen, A4, breit, orange
Ordner Plastik Chromos, mit Schlitzen, A4, breit, orange
Artikel-Nr.:
     C1011-230135
Hersteller:
     Centra
Herst.-Nr.:
     230135
EAN/GTIN:
     3034152301354
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Centra Ordner Plastik Chromos, mit Hebelmechnik. Mit Schlitzen, mit Griffloch, mit Kantenschutz, mit Sichttasche am Rücken und auswechselbarem Rückenschild. Material: Einband mit umweltschonender Polypropylen-Folie kaschiert, innen Polyethylen-beschichtetes, graues Papier. Format: für A4, 317 x 285 mm, Rückenbreite: 80 mm. Farbe: orange.
Weitere Informationen:
Schlitze vorhanden:
Ja
Höhe:
318
Kantenschutz vorhanden:
Ja
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Breite des Rückens:
80
Griffloch vorhanden:
Ja
Material der Kaschierung außen:
Plastik
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Ja
Deckblatt vorhanden:
Nein
Breite:
285
Ausführung der Ablagemechanik:
2 Bügel
Farbe des Rückens:
orange
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
Hebelmechanik
Farbe:
orange
Material der Kaschierung innen:
Papier
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esselte
290105
ab € 1,47*
Zubehör
Herma
5032
ab € 6,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.