Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner Plastik Chromos, mit Schlitzen, A4, breit, violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ordner Plastik Chromos, mit Schlitzen, A4, breit, violett
Ordner Plastik Chromos, mit Schlitzen, A4, breit, violett
Ordner Plastik Chromos, mit Schlitzen, A4, breit, violett
Ordner Plastik Chromos, mit Schlitzen, A4, breit, violett
Ordner Plastik Chromos, mit Schlitzen, A4, breit, violett
Ordner Plastik Chromos, mit Schlitzen, A4, breit, violett
Artikel-Nr.:
     C1011-230140
Hersteller:
     Centra
Herst.-Nr.:
     230140
EAN/GTIN:
     3034152301408
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Centra Ordner Plastik Chromos, mit Hebelmechnik. Mit Schlitzen, mit Griffloch, mit Kantenschutz, mit Sichttasche am Rücken und auswechselbarem Rückenschild. Material: Einband mit umweltschonender Polypropylen-Folie kaschiert, innen Polyethylen-beschichtetes, graues Papier. Format: für A4, 317 x 285 mm, Rückenbreite: 80 mm. Farbe: violett.
Weitere Informationen:
Deckblatt vorhanden:
Nein
Höhe:
318
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Ja
Ausführung der Ablagemechanik:
2 Bügel
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Material der Kaschierung außen:
Plastik
Schlitze vorhanden:
Ja
Material der Kaschierung innen:
Papier
Breite:
285
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
Hebelmechanik
Farbe des Rückens:
violett
Griffloch vorhanden:
Ja
Breite des Rückens:
80
Kantenschutz vorhanden:
Ja
Farbe:
violett
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esselte
290105
ab € 1,47*
Zubehör
Herma
5032
ab € 6,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.