Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner Plastik Chromos, mit Schlitzen, A4, schmal, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ordner Plastik Chromos, mit Schlitzen, A4, schmal, weiss
Ordner Plastik Chromos, mit Schlitzen, A4, schmal, weiss
Ordner Plastik Chromos, mit Schlitzen, A4, schmal, weiss
Ordner Plastik Chromos, mit Schlitzen, A4, schmal, weiss
Ordner Plastik Chromos, mit Schlitzen, A4, schmal, weiss
Ordner Plastik Chromos, mit Schlitzen, A4, schmal, weiss
Artikel-Nr.:
     C1011-231137
Hersteller:
     Centra
Herst.-Nr.:
     231137
EAN/GTIN:
     3034152311377
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Centra Ordner Plastik Chromos, mit Hebelmechnik. Mit Schlitzen, mit Griffloch, mit Kantenschutz, mit Sichttasche am Rücken und auswechselbarem Rückenschild. Material: Einband mit umweltschonender Polypropylen-Folie kaschiert, innen Polyethylen-beschichtetes, graues Papier. Format: für A4, 317 x 285 mm, Rückenbreite: 52 mm. Farbe: weiss.
Weitere Informationen:
Kantenschutz vorhanden:
Ja
Farbe:
weiß
Ausführung der Ablagemechanik:
2 Bügel
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Deckblatt vorhanden:
Nein
Breite des Rückens:
52
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
Hebelmechanik
Griffloch vorhanden:
Ja
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Ja
Breite:
285
Material der Kaschierung außen:
Plastik
Schlitze vorhanden:
Ja
Material der Kaschierung innen:
Papier
Farbe des Rückens:
Weiß
Höhe:
318
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,96*
  
Preis gilt ab 625 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 625 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
5122
ab € 6,22*
Zubehör
Centra
290216
ab € 1,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.