Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nachfüllkassette Xyron Creative Station, A4, wieder ablösbar, 12 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nachfüllkassette Xyron Creative Station, A4, wieder ablösbar, 12 m
Nachfüllkassette Xyron Creative Station, A4, wieder ablösbar, 12 m
Nachfüllkassette Xyron Creative Station, A4, wieder ablösbar, 12 m
Nachfüllkassette Xyron Creative Station, A4, wieder ablösbar, 12 m
Nachfüllkassette Xyron Creative Station, A4, wieder ablösbar, 12 m
Artikel-Nr.:
     C1011-23462
Hersteller:
     Xyron
Herst.-Nr.:
     23462
EAN/GTIN:
     5706831234625
Suchbegriffe:
Folien-Kassette
Folienkassette
Laminier-Filmrollen
Laminier-Rollen
Xyron Nachfüllkassette, für Xyron Creative Station, A4, Vorderseite mit Abdeckfolie, Rückseite wieder ablösbar klebend, lösungsmittelfrei, nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren. Maximale Breite: 215 mm. Länge: 12 m.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
wieder ablösbar klebend, verwendbar für Materialien bis zu einer Stärke von 0,32 cm
Verwendung für Gerätetyp:
Xyron Creative Station
Breite:
230
Stärke der Folie:
80
selbstklebend:
Ja
Werkstoff:
Folie
Länge:
12
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,91*
€ 49,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,58*
€ 49,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,41*
€ 46,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,30*
€ 44,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,42*
€ 42,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,41*
€ 42,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,67*
€ 36,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Xyron
624663
ab € 73,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.