Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Starker Bürolocher FC30, Kunststoff/Metall, 30 Blatt, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Starker Bürolocher FC30, Kunststoff/Metall, 30 Blatt, rot
Starker Bürolocher FC30, Kunststoff/Metall, 30 Blatt, rot
Starker Bürolocher FC30, Kunststoff/Metall, 30 Blatt, rot
Starker Bürolocher FC30, Kunststoff/Metall, 30 Blatt, rot
Starker Bürolocher FC30, Kunststoff/Metall, 30 Blatt, rot
Artikel-Nr.:
     C1011-23639403
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     23639403
EAN/GTIN:
     7313466394037
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bürolocher
Handlocher
Locher
Standardlocher
Rapid Starker Bürolocher FC30, mit Anschlagschiene aus Kunststoff, Unterteil mit integriertem Abfallkasten. Stanzleistung/Blatt: 3mm/30. Material: ABS-Kunststoff/Metall. 5 Jahre Garantie. Farbe: rot.
Weitere Informationen:
max. Einstell-Format:
A4
max. Stärke des Stapels je Lochungsarbeitsgang:
3
Garantie gewährt:
Ja
Garantiedauer:
5 Jahre
Beschreibung der Besonderheiten:
Unterteil mit integriertem Abfallkasten
Material der Anschlagschiene:
Kunststoff
Lochung:
80mm
Anzahl der Stanzsegmente:
2
Werkstoff:
ABS-Kunststoff
max. Anzahl der Blätter:
30
Anschlagschiene vorhanden:
Ja
Farbe:
rot
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rapid
24127301
ab € 14,10*
Zubehör
Rapid
23639402
ab € 5,87*
Zubehör
Rapid
23639401
ab € 5,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.