Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehsammler Plus, A4, Polystrol, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stehsammler Plus, A4, Polystrol, grau
Stehsammler Plus, A4, Polystrol, grau
Stehsammler Plus, A4, Polystrol, grau
Stehsammler Plus, A4, Polystrol, grau
Stehsammler Plus, A4, Polystrol, grau
Artikel-Nr.:
     C1011-24760085
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     24760085
EAN/GTIN:
     4002432370856
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Kassetten-Registratur
Kassettenregistratur
Steh-Registratur
Leitz Stehsammler Plus, für die Verwendung im Hoch - und Querformat, mit Griffmulde, aufsteckbarer Schildchen-Halter mit Papier-Beschriftungsschild (6005) als Zubehör erhältlich. Material: Polystyrol (PS). Format: 78 x 308 x 278 mm, für A4. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
aufsteckbarer Schildchen-Halter mit Papier-Beschriftungsschild (6005) als Zubehör erhältlich
Werkstoff:
Polystyrol (PS)
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Höhe vorne:
70
Tiefe:
278
Griffloch vorhanden:
Ja
Höhe hinten:
308
Lieferung gefaltet:
Nein
Archivdruck vorhanden:
Nein
Breite:
78
Farbe:
grau
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,76*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
24760003
ab € 3,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.