Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plastikregister 1-31, A4, PP, 31 Blatt, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plastikregister 1-31, A4, PP, 31 Blatt, grau
Plastikregister 1-31, A4, PP, 31 Blatt, grau
Plastikregister 1-31, A4, PP, 31 Blatt, grau
Plastikregister 1-31, A4, PP, 31 Blatt, grau
Plastikregister 1-31, A4, PP, 31 Blatt, grau
Artikel-Nr.:
     C1011-25245481
Hersteller:
     Hetzel
Herst.-Nr.:
     25245481
EAN/GTIN:
     4013702000595
Suchbegriffe:
Kunststoff-Register
Kunststoffregister
Plastik-Register
Plastikregister
Hetzel Plastikregister 1-31, A4. Mit Universallochung. Material: Polypropylen (PP) 0,11 mm. Blattanzahl: 31. Format: 226 x 297 mm. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Stärke:
0.11
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Schreibgerät
Ausführung der Tabe:
1,31
Anzahl der Blätter:
31
Breite:
226
Beschriftungsschild auswechselbar:
Nein
Verwendung für Papierformate:
A4
Farbe:
grau
Werkstoff:
PP
Lochung:
Universallochung
Höhe:
297
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,80*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
4202
ab € 6,33*
Zubehör
Herma
5078
ab € 6,10*
Zubehör
Herma
5090
ab € 6,02*
Zubehör
Herma
5095
ab € 6,02*
Zubehör
Hetzel
25658481
ab € 2,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.