Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Systemregistratur
>
Hängeregistratur
>
Hängeordner
>
Artikel
Hängeordner, Hartpappe, A4, schmal, schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1011-280110
Hersteller:
Centra
Herst.-Nr.:
280110
EAN/GTIN:
3034152801106
Suchbegriffe:
Hänge-Ordner
Hängeordner
hängeordner
Centra Hängeordner, mit Hebelmechanik. Die Schwenkbügel aus Kunststoff werden zum Hängen aus- oder zum Stellen eingeklappt. Mit Schlitzen, mit Griffloch, ohne Kantenschutz, mit aufgeklebtem Rückenschild. Material: Einband aus Hartpappe (RC). Format: für A4, Rückenbreite: 52 mm. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Farbe des Rückens:
schwarz
Farbe:
schwarz
Deckblatt vorhanden:
Nein
Kantenschutz vorhanden:
Nein
Verwendung für Papierformat:
DIN A4
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
Hebelmechanik
Breite des Rückens:
52
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Nein
Werkstoff:
Pappe
Griffloch vorhanden:
Ja
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Schlitze vorhanden:
Ja
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 6,795*
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 600 Stück
€ 4,904*
€ 5,83576
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,954*
€ 4,70526
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hängeordneretiketten A4, 34 x 297 mm, weiß, blickdicht, permanent haftend, für schmale Ordner
Herma
5165
€ 0,4088*
Zubehör
Avery Hängeordner-Etiketten, weiß, 34 x 297 mm, permanent
Avery
L4756-25
€ 13,02*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.