Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichthefter VIVIDA, A4, PP, grün


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Sichthefter VIVIDA, A4, PP, grün
Sichthefter VIVIDA, A4, PP, grün
Sichthefter VIVIDA, A4, PP, grün
Sichthefter VIVIDA, A4, PP, grün
Sichthefter VIVIDA, A4, PP, grün
Artikel-Nr.:
     C1011-28317
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     28317
EAN/GTIN:
     5902812283174
Suchbegriffe:
Schnell-Hefter
Schnellhefter
Klarsichthefter
Sicht-Hefter
Esselte Sichthefter VIVIDA, mit transparentem Vorderdeckel, Heftmechanik 8 cm und langem Beschriftungsfeld, ohne Falz. Material: umweltschonende Polypropylen-Folie, dokumentenecht. Format: 225 x 310 mm, für A4. Farbe: grün.
Weitere Informationen:
beweglicher Heftfalz vorhanden:
Nein
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Höhe:
226
Einstecktasche vorhanden:
Nein
Werkstoff:
PP
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Abheftvorrichtung vorhanden:
Ja
Farbe:
grün
Breite:
310
Material der Heftmechanik:
ohne Heftfalz
transparenter Vorderdeckel vorhanden:
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,32*
  
Preis gilt ab 75.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 0,34* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Packungen
€ 0,51*
€ 0,61
pro Packung
ab 125 Packungen
€ 0,47*
€ 0,56
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 0,44*
€ 0,52
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,42*
€ 0,50
pro Packung
ab 625 Packungen
€ 0,41*
€ 0,49
pro Packung
ab 75000 Packungen
€ 0,32*
€ 0,38
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esselte
28322
ab € 0,32*
Zubehör
Esselte
28315
ab € 0,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.