| |
|
| Artikel-Nr.: C1011-29160000 Herst.-Nr.: 29160000 EAN/GTIN: 4002432305872 |
| |
|
| | |
| Leitz Hängetasche ALPHA DUO®, seitlich mit Fröschen verschlossen. Für die Loseblatt-Ablage von Einzelakten. Mit Daumenausschnitt und Hängeschiene mit kunststoffumsinterten Hängenasen für vertikale und laterale Abhängung, Vollsichtreiter, Organisationsdruck und Schlitzstanzung am Rückdeckel für Stecksignale 6030. Material: Natronkarton 250 g/qm (RC). Für A4. Farbe: naturbraun. Weitere Informationen: | | Beschreibung der Besonderheiten: | mit Fröschen | Verwendung für Hängeregistratur: | ALPHA DUO® | Zertifikate und Zulassungen: | Blauer Engel | Werkstoff: | Natronkarton | Verwendung für Papierformate: | DIN A4 | Organisationsaufdruck vorhanden: | Ja | Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile: | Mit Schlitzstanzung innen am Vorder- und Rückdeckel zum Einhängen von Heftstreifen 6130 | Farbe: | Naturbraun | Flächenmasse des Papiers: | 250 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |