Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellhefter Rapid, A4, Manilakarton, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnellhefter Rapid, A4, Manilakarton, grün
Schnellhefter Rapid, A4, Manilakarton, grün
Schnellhefter Rapid, A4, Manilakarton, grün
Schnellhefter Rapid, A4, Manilakarton, grün
Schnellhefter Rapid, A4, Manilakarton, grün
Schnellhefter Rapid, A4, Manilakarton, grün
Artikel-Nr.:
     C1011-30000055
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     30000055
EAN/GTIN:
     4002432306039
Suchbegriffe:
Karton-Schnellhefter
Kartonhefter
Kartonschnellhefter
Schnell-Hefter
Leitz Schnellhefter Rapid, für kaufmännische Heftung oder Amtsheftung. Vorderdeckel mit Beschriftungslinien, Schnellheftmechanik mit goldlackiertem Aufreihband und weisser Kunststoff-Deckschiene auf beweglichem Heftfalz, genormt nach DIN 821. Material: Manilakarton 250 g/qm (RC). Format: 240 x 318 mm, für A4. Farbe: grün.
Weitere Informationen:
Material der Heftmechanik:
Schnellheftmechanik
beweglicher Heftfalz vorhanden:
Ja
Breite:
240
transparenter Vorderdeckel vorhanden:
Nein
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Abheftvorrichtung vorhanden:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
für kaufmännische und Amtsheftung verwendbar
Höhe:
318
Farbe:
grün
Werkstoff:
Karton
Flächenmasse des Papiers:
250
Einstecktasche vorhanden:
Nein
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,46*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Falken
80000375
ab € 0,143*
Ähnlich
Leitz
30000035
ab € 0,46*
Ähnlich
Leitz
30000015
ab € 0,46*
Ähnlich
Leitz
30000085
ab € 0,46*
Ähnlich
Leitz
30000022
ab € 0,49*
Ähnlich
Leitz
30000025
ab € 0,46*
Ähnlich
Leitz
30000095
ab € 0,49*
Ähnlich
Leitz
30000065
ab € 0,48*
Ähnlich
Leitz
30000001
ab € 0,4974*
Ähnlich
Soennecken
125077960
ab € 0,133*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.