Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellhefter WOW, A4, Karton, eisblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnellhefter WOW, A4, Karton, eisblau
Schnellhefter WOW, A4, Karton, eisblau
Schnellhefter WOW, A4, Karton, eisblau
Schnellhefter WOW, A4, Karton, eisblau
Schnellhefter WOW, A4, Karton, eisblau
Schnellhefter WOW, A4, Karton, eisblau
Schnellhefter WOW, A4, Karton, eisblau
Schnellhefter WOW, A4, Karton, eisblau
Schnellhefter WOW, A4, Karton, eisblau
Artikel-Nr.:
     C1011-30010051
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     30010051
EAN/GTIN:
     4002432104208
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Schnell-Hefter
Leitz Schnellhefter WOW. Für kaufmännische Heftung oder Amtsheftung. Schnellheftmechanik mit goldlackiertem Aufreihband und weisser Kunststoff-Deckschiene auf beweglichem Heftfalz. Genormt nach DIN 821. Die laminierte Oberfläche verleiht dem Schnellhefter ein glänzendes, hochwertiges Design. Für bis zu 60 Blatt (80 g/qm). Material: Karton 300 g/qm (RC), außen mit PP-Folie laminiert. Format: 240 x 310 mm, für DIN A4. FSC®-zertifiziert. Farbe: eisblau.
Weitere Informationen:
Abheftvorrichtung vorhanden:
Ja
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
transparenter Vorderdeckel vorhanden:
Nein
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
beweglicher Heftfalz vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Karton
Farbe:
eisblau
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Material der Heftmechanik:
Schnellheftmechanik
Höhe:
310
Breite:
240
Beschreibung der Besonderheiten:
für kaufmännische und Amtsheftung, ie laminierte Oberfläche verleiht dem Schnellhefter ein glänzendes, hochwertiges Design
Flächenmasse des Papiers:
300
Einstecktasche vorhanden:
Nein
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,07*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
60470051
ab € 6,19*
Zubehör
Leitz
60450051
ab € 14,46*
Zubehör
Leitz
52263051
ab € 3,40*
Zubehör
Leitz
39820051
ab € 1,83*
Zubehör
Leitz
60570051
ab € 7,95*
Zubehör
Leitz
60480051
ab € 30,51*
Zubehör
Leitz
60490051
ab € 34,70*
Zubehör
Leitz
52771051
ab € 5,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.