Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellhefter WOW, A4, Karton, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnellhefter WOW, A4, Karton, grün
Schnellhefter WOW, A4, Karton, grün
Schnellhefter WOW, A4, Karton, grün
Schnellhefter WOW, A4, Karton, grün
Schnellhefter WOW, A4, Karton, grün
Schnellhefter WOW, A4, Karton, grün
Schnellhefter WOW, A4, Karton, grün
Schnellhefter WOW, A4, Karton, grün
Schnellhefter WOW, A4, Karton, grün
Artikel-Nr.:
     C1011-30010054
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     30010054
EAN/GTIN:
     4002432123230
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Karton-Schnellhefter
Leitz Schnellhefter WOW. Für kaufmännische Heftung oder Amtsheftung. Schnellheftmechanik mit goldlackiertem Aufreihband und weisser Kunststoff-Deckschiene auf beweglichem Heftfalz. Genormt nach DIN 821. Die laminierte Oberfläche verleiht dem Schnellhefter ein glänzendes, hochwertiges Design. Für bis zu 60 Blatt (80 g/qm). Material: Karton 300 g/qm (RC), außen mit PP-Folie laminiert. Format: 240 x 310 mm, für DIN A4. FSC®-zertifiziert. Farbe: grün.
Weitere Informationen:
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
transparenter Vorderdeckel vorhanden:
Nein
beweglicher Heftfalz vorhanden:
Ja
Material der Heftmechanik:
Schnellheftmechanik
Flächenmasse des Papiers:
300
Farbe:
grün
Werkstoff:
Karton
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Abheftvorrichtung vorhanden:
Ja
Einstecktasche vorhanden:
Nein
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Beschreibung der Besonderheiten:
für kaufmännische und Amtsheftung, ie laminierte Oberfläche verleiht dem Schnellhefter ein glänzendes, hochwertiges Design
Breite:
240
Höhe:
310
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,05*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 80 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 160 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 2200 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
60570054
ab € 7,61*
Zubehör
Leitz
60480054
ab € 30,94*
Zubehör
Leitz
60490054
ab € 35,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.