Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Mappen
>
Dokumentenmappe
>
Artikel
Schnellhefter WOW, A4, Karton, violett
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1011-30010062
Hersteller:
Leitz
Herst.-Nr.:
30010062
EAN/GTIN:
4002432104215
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Schnell-Hefter
Leitz Schnellhefter WOW. Für kaufmännische Heftung oder Amtsheftung. Schnellheftmechanik mit goldlackiertem Aufreihband und weisser Kunststoff-Deckschiene auf beweglichem Heftfalz. Genormt nach DIN 821. Die laminierte Oberfläche verleiht dem Schnellhefter ein glänzendes, hochwertiges Design. Für bis zu 60 Blatt (80 g/qm). Material: Karton 300 g/qm (RC), außen mit PP-Folie laminiert. Format: 240 x 310 mm, für DIN A4. FSC®-zertifiziert. Farbe: violett.
Weitere Informationen:
Breite:
240
transparenter Vorderdeckel vorhanden:
Nein
Abheftvorrichtung vorhanden:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
für kaufmännische und Amtsheftung, ie laminierte Oberfläche verleiht dem Schnellhefter ein glänzendes, hochwertiges Design
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
beweglicher Heftfalz vorhanden:
Ja
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Material der Heftmechanik:
Schnellheftmechanik
Einstecktasche vorhanden:
Nein
Höhe:
310
Flächenmasse des Papiers:
300
Werkstoff:
Karton
Farbe:
violett
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Schnellhefter
,
Klarsichthefter
,
Sicht-Hefter
,
Sichthefter
,
sichthefter a4 violett
,
leitz klarsichthefter
,
a4 klarsichthefter
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1,06*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Archiv-Stehsammler Click & Store WOW, A4, Graukarton, violett
Leitz
60470062
ab € 6,23*
Zubehör
Archivbox Click & Store WOW Groß, Graukarton, violett
Leitz
60450062
ab € 14,27*
Zubehör
Briefkorb WOW Plus, A4, Polystyrol, violett
Leitz
52263062
ab € 3,41*
Zubehör
Eckspannermappe WOW, A4, Karton, violett
Leitz
39820062
ab € 1,82*
Zubehör
Leitz 52771062 Dateiablagebox Polystyrene Violett
Leitz
52771062
ab € 39,24*
Zubehör
Schubladenset Click & Store WOW, 4 Schubladen, Graukarton, violett
Leitz
60490062
ab € 35,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen