Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Archivierung
>
Sammelbox
>
Heftbox
>
Artikel
Schnellhefter Fresh, A4, Pendarec-Karton, grün
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1011-30030055
Hersteller:
Leitz
Herst.-Nr.:
30030055
EAN/GTIN:
4002432355969
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Heft-Box
Leitz Schnellhefter Fresh, für kaufmännische Heftung oder Amtsheftung. Vorderdeckel mit Beschriftungslinien, Schnellheftmechanik mit goldlackiertem Aufreihband und weisser Kunststoff-Deckschiene auf beweglichem Heftfalz, genormt nach DIN 821. Material: Pendarec-Karton 250 g/qm (RC). Format: 240 x 318 mm, für A4. Farbe: grün.
Weitere Informationen:
Material der Heftmechanik:
Schnellheftmechanik
transparenter Vorderdeckel vorhanden:
Nein
Einstecktasche vorhanden:
Nein
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
beweglicher Heftfalz vorhanden:
Ja
Farbe:
grün
Breite:
240
Abheftvorrichtung vorhanden:
Ja
Flächenmasse des Papiers:
250
Beschreibung der Besonderheiten:
für kaufmännische und Amtsheftung verwendbar
Werkstoff:
Karton
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Höhe:
318
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Heftbox
,
Heftsammler
,
Heftschonbox
,
Heftschonmappe
,
Schulheftbox
,
Schulheftmappe
,
Karton-Schnellhefter
,
Kartonhefter
,
Kartonschnellhefter
,
Schnell-Hefter
,
Schnellhefter
,
Klarsichthefter
,
Sicht-Hefter
,
Sichthefter
,
schnellhefter din a4 recyclingkarton grün
,
karton-schnellhefter grün
,
karton schnellhefter
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,5364*
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,0364*
€ 1,23332
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,9264*
€ 1,10242
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7664*
€ 0,91202
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7364*
€ 0,87632
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7164*
€ 0,85252
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5364*
€ 0,63832
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Büroheftgerät NeXXt, Metall, 30 Blatt, blau
Leitz
55020035
ab € 11,20*
Zubehör
Bürolocher NeXXt, Metall, 30 Blatt, blau
Leitz
50080035
ab € 6,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen