| |
|
| Artikel-Nr.: C1011-30033099 Herst.-Nr.: 30033099 EAN/GTIN: 4002432359394 |
| |
|
| | |
| Leitz Schnellhefter Fresh, für kaufmännische Heftung oder Amtsheftung. Vorderdeckel mit Beschriftungslinien, Schnellheftmechanik mit goldlackiertem Aufreihband und weisser Kunststoff-Deckschiene auf beweglichem Heftfalz, genormt nach DIN 821. Material: Pendarec-Karton 250 g/qm (RC). Format: 240 x 318 mm, für A4. Inhalt: 10 Stück. Farbe: sortiert, je 2 Stück in gelb, rot, blau, orange und grün. Weitere Informationen: | | Farbe: | sortiert | Breite: | 240 | transparenter Vorderdeckel vorhanden: | Nein | Beschriftungsfeld vorhanden: | Ja | Material der Heftmechanik: | Schnellheftmechanik | Abheftvorrichtung vorhanden: | Ja | Flächenmasse des Papiers: | 250 | Beschreibung der Besonderheiten: | für kaufmännische und Amtsheftung verwendbar | Höhe: | 318 | Werkstoff: | Karton | Verwendung für Papierformate: | DIN A4 | Einstecktasche vorhanden: | Nein | beweglicher Heftfalz vorhanden: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |