Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralhefter, A4, kfm. Heftung, Pendarec-Karton, violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralhefter, A4, kfm. Heftung, Pendarec-Karton, violett
Spiralhefter, A4, kfm. Heftung, Pendarec-Karton, violett
Spiralhefter, A4, kfm. Heftung, Pendarec-Karton, violett
Spiralhefter, A4, kfm. Heftung, Pendarec-Karton, violett
Spiralhefter, A4, kfm. Heftung, Pendarec-Karton, violett
Spiralhefter, A4, kfm. Heftung, Pendarec-Karton, violett
Artikel-Nr.:
     C1011-30400065
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     30400065
EAN/GTIN:
     4002432306343
Suchbegriffe:
Spiral-Hefter
Spiralhefter
Spiralschnellhefter
spiralhefter leitz
Leitz Spiralhefter, für kaufmännische Heftung. Mit robuster Spiralmechanik 80 mm, für Standardlochung, mit Beschriftungslinien auf dem Vorderdeckel. Durch Lösen der Hakenschiene können die Spiralen wie ein Buchrücken gebogen werden. Dadurch kann man wie in einem Buch blättern und die einzelnen Seiten bis zum Rand ohne Knicken lesen. Material: 100% Pendarec-Karton 430 g/qm (RC). Kapazität: bis zu 250 Blatt A4. Format: 240 x 318 mm, für A4. Farbe: violett.
Weitere Informationen:
Flächenmasse des Papiers:
430
Farbe:
violett
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Abheftvorrichtung vorhanden:
Nein
Werkstoff:
100% Pendarec-Karton (Rc)
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
transparenter Vorderdeckel vorhanden:
Nein
Breite:
240
Art der Ablagemechanik:
Spiralmechanik
Höhe:
218
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Weitere Suchbegriffe: spiral hefter
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,47*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,6222*
€ 3,12042
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,2322*
€ 2,65632
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,1222*
€ 2,52542
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
55020035
ab € 11,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.