Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralhefter, A4, kfm. Heftung, Pendarec-Karton, sortiert


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Spiralhefter, A4, kfm. Heftung, Pendarec-Karton, sortiert
Spiralhefter, A4, kfm. Heftung, Pendarec-Karton, sortiert
Spiralhefter, A4, kfm. Heftung, Pendarec-Karton, sortiert
Spiralhefter, A4, kfm. Heftung, Pendarec-Karton, sortiert
Spiralhefter, A4, kfm. Heftung, Pendarec-Karton, sortiert
Spiralhefter, A4, kfm. Heftung, Pendarec-Karton, sortiert
Artikel-Nr.:
     C1011-30400099
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     30400099
EAN/GTIN:
     4002432306374
Suchbegriffe:
Spiral-Hefter
Spiralhefter
Spiralschnellhefter
spiralhefter leitz
Leitz Spiralhefter, für kaufmännische Heftung. Mit robuster Spiralmechanik 80 mm, für Standardlochung, mit Beschriftungslinien auf dem Vorderdeckel. Durch Lösen der Hakenschiene können die Spiralen wie ein Buchrücken gebogen werden. Dadurch kann man wie in einem Buch blättern und die einzelnen Seiten bis zum Rand ohne Knicken lesen. Material: 100% Pendarec-Karton 430 g/qm (RC). Kapazität: bis zu 250 Blatt A4. Format: 240 x 318 mm, für A4. Farbe: sortiert, je 3 Stück in rot, blau, grün, je 2 Stück in weiß, gelb, pink, orange, violett, braun, grau, schwarz.
Weitere Informationen:
Breite:
240
Art der Ablagemechanik:
Spiralmechanik
Abheftvorrichtung vorhanden:
Nein
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
transparenter Vorderdeckel vorhanden:
Nein
Flächenmasse des Papiers:
430
Farbe:
sortiert
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Höhe:
218
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Werkstoff:
100% Pendarec-Karton (Rc)
Weitere Suchbegriffe: spiral hefter
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,42325*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,61693* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 54,14325*
€ 64,43047
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 53,54325*
€ 63,71647
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 51,10325*
€ 60,81287
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 49,26325*
€ 58,62327
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 45,46325*
€ 54,10127
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 44,10*
€ 52,48
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 40,42325*
€ 48,10367
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
55020095
ab € 11,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.