Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karteibox CARDO 250, A5, hellgrau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Karteibox CARDO 250, A5, hellgrau
Karteibox CARDO 250, A5, hellgrau
Karteibox CARDO 250, A5, hellgrau
Karteibox CARDO 250, A5, hellgrau
Karteibox CARDO 250, A5, hellgrau
Artikel-Nr.:
     C1011-36280
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     36280
EAN/GTIN:
     5411313362801
Suchbegriffe:
Karteibox
Karteikartenkasten
Karteikassette
Karteikasten
Esselte Karteikasten CARDO 250, A5, mit Deckel, Verschlussschieber und Bodenrillen. Deckel und Unterteil durch Stahlstiftscharnier verbunden. Abklappbarer Deckel als Arbeitsfläche für Karteikarten nutzbar. Material: hochwertiger Kunststoff. Kapazität: ca. 300 Karteikarten. Format: 243 x 170 x 124 mm. Farbe: hellgrau.
Weitere Informationen:
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
mit Deckel, Verschlussschieber und Bodenrillen.
Anzahl der Stützplatten:
0
Breite:
243
Schloss vorhanden:
Nein
Verwendung für Kartenformat:
DIN A5
Beschreibung der Besonderheiten:
abklappbarer Deckel, kann als zusätzliche Abstellfläche genutzt werden
max. Anzahl der Karten:
300
Werkstoff:
Kunststoff
Höhe:
170
Tiefe:
124
Farbe:
Hellgrau
Farbe des Deckels:
Hellgrau
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 12,6175* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 67,23*
€ 80,0037
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 66,53*
€ 79,1707
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 63,00*
€ 74,97
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 60,21*
€ 71,6499
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 54,92*
€ 65,3548
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 54,87*
€ 65,2953
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 50,47*
€ 60,0593
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.