Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karteibox CARDO 250, A7, hellgrau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Karteibox CARDO 250, A7, hellgrau
Karteibox CARDO 250, A7, hellgrau
Karteibox CARDO 250, A7, hellgrau
Karteibox CARDO 250, A7, hellgrau
Karteibox CARDO 250, A7, hellgrau
Artikel-Nr.:
     C1011-36282
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     36282
EAN/GTIN:
     5411313362825
Suchbegriffe:
Karteibox
Karteikartenkasten
Karteikassette
Karteikasten
Esselte Karteikasten CARDO 250, A7, mit Deckel, Verschlussschieber und Bodenrillen. Deckel und Unterteil durch Stahlstiftscharnier verbunden. Abklappbarer Deckel als Arbeitsfläche für Karteikarten nutzbar. Material: hochwertiger Kunststoff. Kapazität: ca. 300 Karteikarten. Format: 127 x 97 x 108 mm. Farbe: hellgrau.
Weitere Informationen:
Schloss vorhanden:
Nein
Tiefe:
108
Breite:
127
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
mit Deckel, Verschlussschieber und Bodenrillen.
Anzahl der Stützplatten:
0
Höhe:
97
Farbe:
Hellgrau
Werkstoff:
Kunststoff
Verwendung für Kartenformat:
DIN A7
Farbe des Deckels:
Hellgrau
Beschreibung der Besonderheiten:
abklappbarer Deckel, kann als zusätzliche Abstellfläche genutzt werden
max. Anzahl der Karten:
300
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,21662*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 8,20277* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 65,72664*
€ 78,2147
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 64,93662*
€ 77,27458
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 61,67664*
€ 73,3952
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 59,95662*
€ 71,34838
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 55,4166*
€ 65,94575
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 49,21662*
€ 58,56778
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.