Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhängeheftstreifen, kurz, Pendarec-Karton, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einhängeheftstreifen, kurz, Pendarec-Karton, blau
Einhängeheftstreifen, kurz, Pendarec-Karton, blau
Einhängeheftstreifen, kurz, Pendarec-Karton, blau
Einhängeheftstreifen, kurz, Pendarec-Karton, blau
Einhängeheftstreifen, kurz, Pendarec-Karton, blau
Einhängeheftstreifen, kurz, Pendarec-Karton, blau
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT37010035
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     37010035
EAN/GTIN:
     4002432324019
Suchbegriffe:
Deckschienen
Schnellhefter Deckleiste
Schnellhefter Deckschiene
Abheftstreifen
Leitz Einhängeheftstreifen, kurz. Mit Lochung 6 + 8 cm, Aufreihband aus Metall, Deckschiene aus Metall. Material: 100% Pendarec-Karton 430 g/qm (RC). Format: 35 x 158 mm. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Flächenmasse des Papiers:
350
Höhe:
158
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Lochung:
6+8 cm
Heftfalz vorhanden:
Ja
Material des Aufreihbandes:
Metall
Farbe:
blau
selbstklebend:
Nein
Material der Deckschiene:
Metall
Breite:
35
max. Füllhöhe an Papier:
25
Werkstoff:
100% Pendarec-Karton (RC)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
250
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,0708*
€ 0,145*
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0835*
€ 0,164*
25
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,0626*
€ 0,1735*
1
pro Paket
€ 4,30*
ab € 1,14*
€ 2,12*
12 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,59*
€ 2,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,145*
€ 0,173
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,125*
€ 0,149
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1213*
€ 0,1443
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1078*
€ 0,1283
pro Stück
ab 6250 Stück
€ 0,0943*
€ 0,1122
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0708*
€ 0,0843
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 36,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
37010015
ab € 0,061*
Ähnlich
Leitz
37010085
ab € 0,061*
Ähnlich
Leitz
37010055
ab € 0,061*
Ähnlich
Leitz
37010025
ab € 0,0607*
Ähnlich
Leitz
37010099
ab € 0,0709*
Ähnlich
Wekre
201-100 DUNKELBLAU
ab € 0,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.