Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhängeheftstreifen, lang, PP, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einhängeheftstreifen, lang, PP, blau
Einhängeheftstreifen, lang, PP, blau
Einhängeheftstreifen, lang, PP, blau
Einhängeheftstreifen, lang, PP, blau
Einhängeheftstreifen, lang, PP, blau
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT37110035
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     37110035
EAN/GTIN:
     4002432306633
Suchbegriffe:
Abheftstreifen
Ablagestreifen
Aktendulli
Einhängeheftrücken
Leitz Einhängeheftstreifen, lang. Mit Lochung 6 + 8 cm, Aufreihband aus Metall, Deckschiene aus Kunststoff. Material: Polypropylen (PP). Format: 35 x 310 mm. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Lochung:
6+8 cm
Beschreibung der Besonderheiten:
Heftmechanik eingezackt, so dass sie sich nicht lösen kann
Material der Deckschiene:
PP
Heftfalz vorhanden:
Ja
Werkstoff:
PP
selbstklebend:
Nein
max. Füllhöhe an Papier:
25
Höhe:
310
Breite:
35
Material des Aufreihbandes:
Metall
Farbe:
blau
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
125
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,18*
€ 0,29*
1 Tag
375
25
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,2028*
€ 0,3828*
25
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,2084*
€ 0,446*
2 Tage
15
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 4,73*
€ 7,58*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 4,66*
€ 7,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 125 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 3125 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 125 Stück
Mindestbestellmenge: 125 Stück ( entspricht € 36,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
37110055
ab € 0,24*
Ähnlich
Leitz
37110025
ab € 0,20*
Ähnlich
Soennecken
3162
ab € 6,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.