Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhängeheftrücken, mit Heftfalz, Lochung geöst, Manilakarton, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einhängeheftrücken, mit Heftfalz, Lochung geöst, Manilakarton, grün
Einhängeheftrücken, mit Heftfalz, Lochung geöst, Manilakarton, grün
Einhängeheftrücken, mit Heftfalz, Lochung geöst, Manilakarton, grün
Einhängeheftrücken, mit Heftfalz, Lochung geöst, Manilakarton, grün
Einhängeheftrücken, mit Heftfalz, Lochung geöst, Manilakarton, grün
Einhängeheftrücken, mit Heftfalz, Lochung geöst, Manilakarton, grün
Artikel-Nr.:
     1375-125300560
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     37260055
EAN/GTIN:
     4002432306749
Suchbegriffe:
Deckschienen
Schnellhefter Deckleiste
Schnellhefter Deckschiene
Abheftstreifen
Leitz Einhängeheftrücken mit Heftfalz. Mit Lochung 6 + 8 cm, 8-cm-Lochung geöst. Aufreihband aus Metall, Deckschiene aus Kunststoff. Material: Manilakarton 250 g/qm (RC). Format: 60 x 305 mm. Blauer Engel. Farbe: grün.
Weitere Informationen:
Breite:
60
Höhe:
305
Material des Aufreihbandes:
Metall
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
selbstklebend:
Nein
Flächenmasse des Papiers:
250
Werkstoff:
Manilakarton
Heftfalz vorhanden:
Ja
max. Füllhöhe an Papier:
25
Material der Deckschiene:
PP
Farbe:
grün
Lochung:
6+8 cm, 8cm-Lochung geöst
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,46*
€ 0,88*
10 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,46*
€ 0,90*
2 Tage
509
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,49*
€ 0,92*
4 Tage
509
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,00*
€ 1,51*
4 Tage
509
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 1,03*
€ 1,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
37260035
ab € 0,46*
Ähnlich
Leitz
37260011
ab € 0,46*
Ähnlich
Leitz
37260025
ab € 0,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.