Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laminiertasche, A5, 75 Micron, glänzend, 100 Stück, glasklar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laminiertasche, A5, 75 Micron, glänzend, 100 Stück, glasklar
Laminiertasche, A5, 75 Micron, glänzend, 100 Stück, glasklar
Laminiertasche, A5, 75 Micron, glänzend, 100 Stück, glasklar
Laminiertasche, A5, 75 Micron, glänzend, 100 Stück, glasklar
Laminiertasche, A5, 75 Micron, glänzend, 100 Stück, glasklar
Artikel-Nr.:
     C1011-3740451
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     3740451
EAN/GTIN:
     0033816030930
Suchbegriffe:
Folientasche
Laminier-Film
Laminier-Folien
Laminierfilm
GBC Laminiertasche. Für A5. Für Heiß-Laminatoren. Mit glänzender Oberfläche. Mit abgerundeten Ecken. Mit Ez-In Eckenverschweissung für eine exakte Dokumentenplatzierung. Material: Polyester/Polyethylen 75 Micron. Format: 154 x 216 mm. Inhalt: 100 Stück. Farbe: glasklar.
Weitere Informationen:
Stärke der Folie:
75
Verwendung für Papierformate:
A5
Werkstoff:
Polyester/Polyethylen
Beschreibung der Besonderheiten:
Für Heiß-Laminatoren. Mit glänzender Oberfläche. Mit abgerundeten Ecken. Mit Ez-In Eckenverschweissung für eine exakte Dokumentenplatzierung.
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
glänzend
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GBC
3740300
ab € 1,97*
Zubehör
GBC
3740430
ab € 4,94*
Zubehör
GBC
3740433
ab € 4,23*
Zubehör
GBC
3740301
ab € 2,80*
Zubehör
GBC
3740432
ab € 6,79*
Zubehör
GBC
3740491
ab € 29,51*
Zubehör
GBC
3740400
ab € 8,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.