Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ösenhefter, 1/1 Vorderdeckel, A4, kfm.- oder Amtsheftung, Manilakarton, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ösenhefter, 1/1 Vorderdeckel, A4, kfm.- oder Amtsheftung, Manilakarton, blau
Ösenhefter, 1/1 Vorderdeckel, A4, kfm.- oder Amtsheftung, Manilakarton, blau
Ösenhefter, 1/1 Vorderdeckel, A4, kfm.- oder Amtsheftung, Manilakarton, blau
Ösenhefter, 1/1 Vorderdeckel, A4, kfm.- oder Amtsheftung, Manilakarton, blau
Ösenhefter, 1/1 Vorderdeckel, A4, kfm.- oder Amtsheftung, Manilakarton, blau
Ösenhefter, 1/1 Vorderdeckel, A4, kfm.- oder Amtsheftung, Manilakarton, blau
Artikel-Nr.:
     C1011-37420035
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     37420035
EAN/GTIN:
     4002432306893
Suchbegriffe:
Einhänge-Hefter
Einhängehefter
Ösen-Hefter
Ösenhefter
Leitz Ösenhefter, ganzer Vorderdeckel. Für kaufmännische- oder Amtsheftung, mit Organisationsdruck. Mit 8-cm-Lochung, geöst. Material: Manilakarton (RC) 250 g/qm. Format: für A4, 238 x 305 mm. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Werkstoff:
Karton
Ausführung des Vorderdeckels:
ganz
Höhe:
305
Art der Heftung:
Amtsheftung oder kaufmannische Heftung
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Flächenmasse des Papiers:
250
Breite:
238
Abheftvorrichtung vorhanden:
Ja
Organisationsaufdruck vorhanden:
Nein
Farbe:
blau
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,69*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Falken
80003882
ab € 0,27*
Ähnlich
Leitz
37420011
ab € 0,69*
Ähnlich
Leitz
37420055
ab € 0,71*
Ähnlich
Leitz
37420025
ab € 0,69*
Ähnlich
Leitz
37400035
ab € 0,58*
Ähnlich
Leitz
37400011
ab € 0,58*
Ähnlich
Leitz
37400015
ab € 0,59*
Ähnlich
Leitz
37400055
ab € 0,60*
Ähnlich
Leitz
37400045
ab € 0,60*
Ähnlich
Leitz
37400025
ab € 0,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.