Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Papiere / Folien
>
Büropapier
>
Designpapier
>
Urkundenpapier
>
Artikel
Ordnungsmappe, 7 Fächer, Pendarec-Karton, grün
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1011-39070055
Hersteller:
Leitz
Herst.-Nr.:
39070055
EAN/GTIN:
4002432335572
Suchbegriffe:
Faltmappe
Fächer-Mappe
Fächermappe
Fächertasche
Leitz Ordnungsmappe, 7 Fächer. Mit elastischem Gummiband über den Vorderdecklecken und farbigen Greifausschnitten. Material: Einband aus 100% Pendarec-Karton 430 g/qm (RC), Fächerblock aus 100% Pendarec-Karton 350 g/qm (RC). Format: 320 x 245 mm. Farbe: grün.
Weitere Informationen:
Art des Verschlusses:
Gummizugveschluß
Material des Einbandes:
100% Pendarec-Karton (RC), Fächerblock 350 g/qm
Höhe:
320
Breite:
245
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Farbe:
grün
Anzahl der Fächer:
7
Beschreibung der Besonderheiten:
farbige Greifausschnitte
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Flächenmasse des Papiers:
430
Greifausschnitt vorhanden:
Ja
Farbe des Fächerblocks:
farbig
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Ordnungs-Mappe
,
Ordnungsmappe
,
Dokumentenpapier
,
Urkunden
,
Urkundenpapier
,
Zertifikatpapier
,
Zeugnisse
,
faltmappe leitz
,
faltmappe
,
dokumentenpapier a4
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 6,21*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ordnungsmappe, 7 Fächer, Pendarec-Karton, blau
Leitz
39070035
ab € 6,01*
Ähnlich
Ordnungsmappe, 7 Fächer, Pendarec-Karton, gelb
Leitz
39070015
ab € 6,24*
Ähnlich
Ordnungsmappe, 7 Fächer, Pendarec-Karton, rot
Leitz
39070025
ab € 6,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen