Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jurismappe, A3, Pendarec-Karton, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jurismappe, A3, Pendarec-Karton, grün
Jurismappe, A3, Pendarec-Karton, grün
Jurismappe, A3, Pendarec-Karton, grün
Jurismappe, A3, Pendarec-Karton, grün
Jurismappe, A3, Pendarec-Karton, grün
Jurismappe, A3, Pendarec-Karton, grün
Artikel-Nr.:
     C1011-39230055
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     39230055
EAN/GTIN:
     4002432307166
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Eckspanner
Leitz Jurismappe, A3, mit 3 vollflächig verklebten Klappen am Unterdeckel, Liniendruck auf Vorderdeckel. Material: 100% Pendarec-Karton 430 g/qm (RC). Kapazität: bis zu 250 Blatt A4. Format: 325 x 440 mm. Farbe: grün.
Weitere Informationen:
Art des Verschlusses:
ohne Verschluß
Flächenmasse des Papiers:
430
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Verwendung für Papierformate:
DIN A3
Farbe:
grün
Breite:
325
Höhe:
440
3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel vorhanden:
Ja
Werkstoff:
100% Pendarec-Karton (RC)
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,05*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
39230035
ab € 3,80*
Ähnlich
Leitz
39230025
ab € 3,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.