Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtmappe, A4, oben und rechte Seite offen, Karton, hellblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sichtmappe, A4, oben und rechte Seite offen, Karton, hellblau
Sichtmappe, A4, oben und rechte Seite offen, Karton, hellblau
Sichtmappe, A4, oben und rechte Seite offen, Karton, hellblau
Sichtmappe, A4, oben und rechte Seite offen, Karton, hellblau
Sichtmappe, A4, oben und rechte Seite offen, Karton, hellblau
Sichtmappe, A4, oben und rechte Seite offen, Karton, hellblau
Artikel-Nr.:
     505-80395030
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     39500030
EAN/GTIN:
     4002432307425
Suchbegriffe:
Einschlagmappe
Flügelmappe
Jurismappe
Fenster-Mappe
Leitz Sichtmappe, oben und rechte Seite offen, mit großem transparentem Sichtfenster aus Pergamin und beschriftbarem Druckraster. Vorgangs-, Umlauf- und Korrespondenzmappe zum Sammeln, Vervollständigen und Weiterleiten von Unterlagen. Material: Karton 160 g/qm (RC). Format: 220 x 307 mm, für A4. Farbe: hellblau.
Weitere Informationen:
Anzahl der Sichtlöcher:
0
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Farbe:
hellblau
Flächenmasse des Papiers:
160
Breite:
220
Anzahl der Seiten mit Gitterdruck:
1
Werkstoff:
Karton
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Höhe:
310
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Sichtfenster
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 505
100
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,22*
€ 0,32*
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,21*
€ 0,42*
10 Tage
96
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,21*
€ 0,45*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,90*
€ 1,20*
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 32,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
39500015
ab € 0,21*
Ähnlich
Leitz
39500050
ab € 0,21*
Ähnlich
Leitz
39500025
ab € 0,21*
Ähnlich
Leitz
39500099
ab € 23,82*
Ähnlich
Leitz
39500001
ab € 0,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.