Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtbuch Style, A4, PP, 20 Hüllen, arktik weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sichtbuch Style, A4, PP, 20 Hüllen, arktik weiß
Sichtbuch Style, A4, PP, 20 Hüllen, arktik weiß
Sichtbuch Style, A4, PP, 20 Hüllen, arktik weiß
Sichtbuch Style, A4, PP, 20 Hüllen, arktik weiß
Sichtbuch Style, A4, PP, 20 Hüllen, arktik weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-39580004
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     39580004
EAN/GTIN:
     4002432108169
Suchbegriffe:
Präsentations-Alben
Präsentations-Mappen
Präsentationsalbum
Präsentationsmappen
Leitz Sichtbuch Style, mit 20 Hüllen, fest eingebunden, dokumentenecht, mit Rückenschild, mit soft gebürsteter Oberfläche. Material: Polyproplyen (PP). Format: 310 x 231 mm, für A4. Farbe: arktik weiß.
Weitere Informationen:
Anzahl der Hüllen:
20
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Höhe:
310
Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhanden:
Nein
mit Hüllen erweiterbar:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Hüllen fest eingebunden, dokumentenecht, mit Rückenschild, soft gebürstete Oberfläche
Breite des Rückens:
13
Breite:
233
Werkstoff:
Polyproplyen (PP)
Farbe:
arktik weiß
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,90*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
52540004
ab € 3,96*
Zubehör
Leitz
50060004
ab € 9,46*
Zubehör
Leitz
39770004
ab € 2,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.