Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtbuch Style, A4, PP, 40 Hüllen, arktik weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sichtbuch Style, A4, PP, 40 Hüllen, arktik weiß
Sichtbuch Style, A4, PP, 40 Hüllen, arktik weiß
Sichtbuch Style, A4, PP, 40 Hüllen, arktik weiß
Sichtbuch Style, A4, PP, 40 Hüllen, arktik weiß
Sichtbuch Style, A4, PP, 40 Hüllen, arktik weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-39590004
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     39590004
EAN/GTIN:
     4002432108220
Suchbegriffe:
Präsentations-Alben
Präsentations-Mappen
Präsentationsalbum
Präsentationsmappen
Leitz Sichtbuch Style, mit 40 Hüllen, fest eingebunden, dokumentenecht, mit Rückenschild, mit soft gebürsteter Oberfläche. Material: Polyproplyen (PP). Format: 310 x 233 mm, für A4. Farbe: arktik weiß.
Weitere Informationen:
Breite des Rückens:
16
mit Hüllen erweiterbar:
Nein
Breite:
233
Werkstoff:
Polyproplyen (PP)
Beschreibung der Besonderheiten:
Hüllen fest eingebunden, dokumentenecht, mit Rückenschild, soft gebürstete Oberfläche
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhanden:
Nein
Farbe:
arktik weiß
Höhe:
310
Anzahl der Hüllen:
40
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,17*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
52540004
ab € 3,96*
Zubehör
Leitz
50060004
ab € 9,46*
Zubehör
Leitz
39770004
ab € 2,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.