Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtbuch Style, A4, PP, 40 Hüllen, seladon grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sichtbuch Style, A4, PP, 40 Hüllen, seladon grün
Sichtbuch Style, A4, PP, 40 Hüllen, seladon grün
Sichtbuch Style, A4, PP, 40 Hüllen, seladon grün
Sichtbuch Style, A4, PP, 40 Hüllen, seladon grün
Sichtbuch Style, A4, PP, 40 Hüllen, seladon grün
Artikel-Nr.:
     C1011-39590053
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     39590053
EAN/GTIN:
     4002432108244
Suchbegriffe:
Präsentations-Alben
Präsentations-Mappen
Präsentationsalbum
Präsentationsmappen
Leitz Sichtbuch Style, mit 40 Hüllen, fest eingebunden, dokumentenecht, mit Rückenschild, mit soft gebürsteter Oberfläche. Material: Polyproplyen (PP). Format: 310 x 233 mm, für A4. Farbe: seladon grün.
Weitere Informationen:
Breite des Rückens:
16
Höhe:
310
Beschreibung der Besonderheiten:
Hüllen fest eingebunden, dokumentenecht, mit Rückenschild, soft gebürstete Oberfläche
Werkstoff:
Polyproplyen (PP)
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Anzahl der Hüllen:
40
Breite:
233
mit Hüllen erweiterbar:
Nein
Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhanden:
Nein
Farbe:
seladon grün
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,20*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
50060053
ab € 9,43*
Zubehör
Leitz
39770053
ab € 3,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.