Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmmappe Solid, A4, hellgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemmmappe Solid, A4, hellgrün
Klemmmappe Solid, A4, hellgrün
Klemmmappe Solid, A4, hellgrün
Klemmmappe Solid, A4, hellgrün
Klemmmappe Solid, A4, hellgrün
Klemmmappe Solid, A4, hellgrün
Klemmmappe Solid, A4, hellgrün
Artikel-Nr.:
     C1011-39621050
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     39621050
EAN/GTIN:
     4002432114689
Suchbegriffe:
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrett
Leitz Klemmmappe Solid. Schreibunterlage in Mappenform. Mit hochwertiger, starker Metall-Klemme für bis zu 75 Blatt. In Duo-Optik. Material: Polyfoam, 2,8 mm. Format: für A4, 330 x 229 mm. Farbe: hellgrün.
Weitere Informationen:
Stärke:
2.8
Farbe der Klemmen:
silber
Werkstoff:
3-lagiges Polyfoam in Duo-Opitk
Farbe:
hellgrün
max. Klemmdicke:
7.5
Material der Klemme:
Metall
Anordnung der Lage der Klemme:
oberer Rand des Rückteils
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
45681050
ab € 4,61*
Ähnlich
Leitz
52270050
ab € 2,07*
Ähnlich
Leitz
55020050
ab € 11,89*
Ähnlich
Leitz
50080050
ab € 6,62*
Ähnlich
Leitz
46480055
ab € 5,79*
Ähnlich
Leitz
44950055
ab € 6,61*
Ähnlich
Leitz
45631050
ab € 2,37*
Ähnlich
Leitz
45791050
ab € 6,826*
Ähnlich
Leitz
45691050
ab € 4,8075*
Ähnlich
Leitz
41910050
ab € 0,44*
Ähnlich
Leitz
10471050
ab € 6,70*
Ähnlich
Leitz
10481050
ab € 6,34*
Ähnlich
Leitz
10105050
ab € 3,77*
Ähnlich
Leitz
11120050
ab € 5,74*
Ähnlich
Leitz
10070050
ab € 3,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.