Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmmappe Solid, A4, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemmmappe Solid, A4, schwarz
Klemmmappe Solid, A4, schwarz
Klemmmappe Solid, A4, schwarz
Klemmmappe Solid, A4, schwarz
Klemmmappe Solid, A4, schwarz
Klemmmappe Solid, A4, schwarz
Klemmmappe Solid, A4, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-39621095
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     39621095
EAN/GTIN:
     4002432114696
Suchbegriffe:
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrett
Leitz Klemmmappe Solid. Schreibunterlage in Mappenform. Mit hochwertiger, starker Metall-Klemme für bis zu 75 Blatt. In Duo-Optik. Material: Polyfoam, 2,8 mm. Format: für A4, 330 x 229 mm. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
3-lagiges Polyfoam in Duo-Opitk
max. Klemmdicke:
7.5
Anordnung der Lage der Klemme:
oberer Rand des Rückteils
Höhe:
330
Stärke:
2.8
Material der Klemme:
Metall
Farbe der Klemmen:
silber
Farbe:
schwarz
Breite:
229
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
45681095
ab € 4,618*
Ähnlich
Leitz
52270095
ab € 2,11*
Ähnlich
Leitz
55020095
ab € 11,34*
Ähnlich
Leitz
46480085
ab € 5,75*
Ähnlich
Leitz
44950085
ab € 6,67*
Ähnlich
Leitz
45631095
ab € 2,35*
Ähnlich
Leitz
45791095
ab € 6,816*
Ähnlich
Leitz
50080095
ab € 6,18*
Ähnlich
Leitz
45701095
ab € 5,92*
Ähnlich
Leitz
45691095
ab € 4,53*
Ähnlich
Leitz
41910095
ab € 0,45*
Ähnlich
Leitz
10471095
ab € 6,67*
Ähnlich
Leitz
10481095
ab € 6,39*
Ähnlich
Leitz
10105095
ab € 3,77*
Ähnlich
Leitz
11120095
ab € 5,59*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.