Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckspannermappe WOW, A4, Karton, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eckspannermappe WOW, A4, Karton, gelb
Eckspannermappe WOW, A4, Karton, gelb
Eckspannermappe WOW, A4, Karton, gelb
Eckspannermappe WOW, A4, Karton, gelb
Eckspannermappe WOW, A4, Karton, gelb
Eckspannermappe WOW, A4, Karton, gelb
Eckspannermappe WOW, A4, Karton, gelb
Eckspannermappe WOW, A4, Karton, gelb
Eckspannermappe WOW, A4, Karton, gelb
Artikel-Nr.:
     C1011-39820016
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     39820016
EAN/GTIN:
     4002432120635
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Leitz Eckspannermappe WOW. Mit 3 Klappen am Unterdeckel. Mit elastischen Gummizügen über den Ecken des Vorderdeckels. Die laminierte Oberfläche verleiht der Eckspannermappe ein glänzendes, hochwertiges Design. Für bis zu 150 Blatt (80 g/qm). Material: Karton 300 g/qm (RC), außen mit PP-Folie laminiert. Format: 241 x 310 mm. FSC®-zertifiziert. Farbe: gelb.
Weitere Informationen:
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Flächenmasse des Papiers:
300
Werkstoff:
Karton
Farbe:
gelb
Höhe:
310
Art des Verschlusses:
mit elastischen Gummizügen über den Ecken des Vorderdeckels
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Breite:
241
max. Füllhöhe an Papier:
15
3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel vorhanden:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
die laminierte Oberfläche verleiht der Eckspannermappe ein glänzendes, hochwertiges Design
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,83*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
46290016
ab € 5,18*
Ähnlich
Leitz
60470016
ab € 6,19*
Ähnlich
Leitz
60410016
ab € 6,25*
Ähnlich
Leitz
60420016
ab € 6,93*
Ähnlich
Leitz
60450016
ab € 14,04*
Ähnlich
Leitz
60430016
ab € 10,22*
Ähnlich
Leitz
60440016
ab € 11,88*
Ähnlich
Leitz
53611016
ab € 6,17*
Ähnlich
Leitz
52263016
ab € 3,16*
Ähnlich
Leitz
55022016
ab € 14,98*
Ähnlich
Leitz
55021016
ab € 13,97*
Ähnlich
Leitz
50082016
ab € 9,82*
Ähnlich
Leitz
50081016
ab € 8,33*
Ähnlich
Leitz
46380016
ab € 6,23*
Ähnlich
Leitz
46370016
ab € 6,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.