Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckspannermappe WOW, A4, Karton, pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eckspannermappe WOW, A4, Karton, pink
Eckspannermappe WOW, A4, Karton, pink
Eckspannermappe WOW, A4, Karton, pink
Eckspannermappe WOW, A4, Karton, pink
Eckspannermappe WOW, A4, Karton, pink
Eckspannermappe WOW, A4, Karton, pink
Eckspannermappe WOW, A4, Karton, pink
Eckspannermappe WOW, A4, Karton, pink
Eckspannermappe WOW, A4, Karton, pink
Artikel-Nr.:
     C1011-39820023
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     39820023
EAN/GTIN:
     4002432395125
Suchbegriffe:
Eckspanner
Eckspannermappe
Eckspannmappe
Gummizugmappe
Leitz Eckspannermappe WOW. Mit 3 Klappen am Unterdeckel. Mit elastischen Gummizügen über den Ecken des Vorderdeckels. Die laminierte Oberfläche verleiht der Eckspannermappe ein glänzendes, hochwertiges Design. Für bis zu 150 Blatt (80 g/qm). Material: Karton 300 g/qm (RC), außen mit PP-Folie laminiert. Format: 241 x 310 mm. FSC®-zertifiziert. Farbe: pink.
Weitere Informationen:
Farbe:
pink
Flächenmasse des Papiers:
300
Beschreibung der Besonderheiten:
die laminierte Oberfläche verleiht der Eckspannermappe ein glänzendes, hochwertiges Design
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel vorhanden:
Ja
Art des Verschlusses:
mit elastischen Gummizügen über den Ecken des Vorderdeckels
Höhe:
310
Breite:
241
max. Füllhöhe an Papier:
15
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Werkstoff:
Karton
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,7359*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,5859*
€ 3,07722
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,3859*
€ 2,83922
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,3359*
€ 2,77972
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,2359*
€ 2,66072
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,7359*
€ 2,06572
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
52263023
ab € 3,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.