Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Hüllen
>
Klarsichthüllen
>
Sichthüllen
>
Artikel
Sichthülle Standard, A4, PP, genarbt, dokumentenecht, gelb
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1011-40000015
Hersteller:
Leitz
Herst.-Nr.:
40000015
EAN/GTIN:
4002432318056
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Aktenhülle
Leitz Sichthülle Standard, A4, oben und rechte Seite offen, genarbt, dokumentenecht, mit Greifausschnitt, mit Kantenschweißnaht. Material: recycelbares Polypropylen (PP) 0,13 mm. Format: 220 x 315 mm. Farbe: gelb.
Weitere Informationen:
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
genarbt
Kantenklebung vorhanden:
Nein
Farbe:
gelb
Kantenschweißnaht vorhanden:
Ja
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Greifausschnitt vorhanden:
Ja
dokumentenecht:
Ja
Stärke:
0.13
Werkstoff:
PP
Hüllen strapazierfähig:
Nein
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Klarsichthüllen mit Greifausschnitt
,
Klarsichthüllen ohne Lochrand
,
Sichthüllen
,
aktenhüllen leitz a4 genarbt
,
aktenhülle a4
,
aktenhülle
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,1841*
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,37471*
€ 0,4459
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2766*
€ 0,32915
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2566*
€ 0,30535
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2466*
€ 0,29345
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2366*
€ 0,28155
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,2338*
€ 0,27822
pro Stück
ab 14000 Stück
€ 0,2241*
€ 0,26668
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,1841*
€ 0,21908
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sichthülle Standard, A4, PP, genarbt, dokumentenecht, 10 Stück, sortiert
Leitz
40006099
ab € 22,54*
Ähnlich
Sichthülle Standard, A4, PP, genarbt, dokumentenecht, blau
Leitz
40000035
ab € 0,1841*
Ähnlich
Sichthülle Standard, A4, PP, genarbt, dokumentenecht, grün
Leitz
40000055
ab € 0,1841*
Ähnlich
Sichthülle Standard, A4, PP, genarbt, dokumentenecht, rot
Leitz
40000025
ab € 0,1841*
Ähnlich
Sichthülle, DIN A4, 30% recyceltes PP, genarbt, dokumentenecht, 10 Stück, farblos
Leitz
40006003
ab € 2,14*
Ähnlich
Sichthülle, DIN A4, 30% recyceltes PP, genarbt, dokumentenecht, farblos
Leitz
40000003
ab € 0,19522*
Ähnlich
Sichthüllen A4 0,13mm genarbt blau
Leitz
40000035
ab € 0,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen