Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichthülle WOW, A4, PP, sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sichthülle WOW, A4, PP, sortiert
Sichthülle WOW, A4, PP, sortiert
Sichthülle WOW, A4, PP, sortiert
Sichthülle WOW, A4, PP, sortiert
Sichthülle WOW, A4, PP, sortiert
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT40500099
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     40500099
EAN/GTIN:
     4002432112807
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Eckspanner
Leitz Sichthülle WOW, A4. Oben und rechte Seite offen. Dokumentenecht, genarbt. Mit Greifausschnitt. Für bis zu 40 Blatt (80 g/qm). Extrem langlebig. Material: Polypropylen (PP), 0,20 mm, recycelbar. Format: 220 x 310 mm. Farbe: sortiert: je 1 x gelb, pink, blau, eisblau, violett und grün.
Weitere Informationen:
dokumentenecht:
Ja
Kantenklebung vorhanden:
Nein
Kantenschweißnaht vorhanden:
Ja
Werkstoff:
PP
Hüllen strapazierfähig:
Ja
Farbe:
sortiert: je 1 x pink, blau, orange, eisblau, violett und grün
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Stärke:
0.20
Greifausschnitt vorhanden:
Ja
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
genarbt
Beschreibung der Besonderheiten:
oben und rechts offen, extrem langlebig
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,90*
€ 1,71*
12 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,10*
€ 2,04*
3 Tage
126
6
pro Stück
€ 2,90*
ab € 1,47*
€ 2,70*
6
pro Stück
€ 8,00*
ab € 1,86*
€ 3,35*
2 Tage
unbekannt
6
pro Stück
€ 6,00*
ab € 1,94167*
€ 3,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 10,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
11120095
ab € 5,74*
Zubehör
Leitz
11130030
ab € 5,66*
Zubehör
Dymo
2136596
ab € 8,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.