Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichthülle Maxi, A4, PVC, genarbt, farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sichthülle Maxi, A4, PVC, genarbt, farblos
Sichthülle Maxi, A4, PVC, genarbt, farblos
Sichthülle Maxi, A4, PVC, genarbt, farblos
Sichthülle Maxi, A4, PVC, genarbt, farblos
Sichthülle Maxi, A4, PVC, genarbt, farblos
Sichthülle Maxi, A4, PVC, genarbt, farblos
Sichthülle Maxi, A4, PVC, genarbt, farblos
Sichthülle Maxi, A4, PVC, genarbt, farblos
Sichthülle Maxi, A4, PVC, genarbt, farblos
Sichthülle Maxi, A4, PVC, genarbt, farblos
Sichthülle Maxi, A4, PVC, genarbt, farblos
Sichthülle Maxi, A4, PVC, genarbt, farblos
Sichthülle Maxi, A4, PVC, genarbt, farblos
Sichthülle Maxi, A4, PVC, genarbt, farblos
Sichthülle Maxi, A4, PVC, genarbt, farblos
Artikel-Nr.:
     639-135127100
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     40530000
EAN/GTIN:
     4002432307708
Suchbegriffe:
Aktenhülle
Klarsichthüllen mit Greifausschnitt
Klarsichthüllen ohne Lochrand
Sichthüllen
Leitz Sichthülle Maxi, A4, oben und rechte Seite offen, genarbt, mit langem Greifausschnitt, mit extrem verstärkten Kanten, mit Beschriftungsfenster unten und Einsteckschildchen. Material: PVC-Weichfolie 0,17 mm. Format: 225 x 315 mm. Farbe: farblos.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
PVC
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Beschriftungsfenster unten
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Kantenklebung vorhanden:
Nein
Hüllen strapazierfähig:
Ja
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
glänzend
Kantenschweißnaht vorhanden:
Ja
Stärke:
0.17
Farbe:
transparent
Greifausschnitt vorhanden:
Nein
dokumentenecht:
Nein
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 639
533
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,66*
€ 2,84*
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,82*
€ 3,09*
1 Tag
871
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,84*
€ 3,11*
10 Tage
533
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,81*
€ 3,11*
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 1,86*
€ 3,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
47270003
ab € 3,42*
Ähnlich
Leitz
40940000
ab € 1,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.