Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichthülle Premium, A5, PVC, dokumentenecht, glasklar


Menge:  Hülle  
Produktinformationen:
Sichthülle Premium, A5, PVC, dokumentenecht, glasklar
Sichthülle Premium, A5, PVC, dokumentenecht, glasklar
Sichthülle Premium, A5, PVC, dokumentenecht, glasklar
Sichthülle Premium, A5, PVC, dokumentenecht, glasklar
Sichthülle Premium, A5, PVC, dokumentenecht, glasklar
Sichthülle Premium, A5, PVC, dokumentenecht, glasklar
Sichthülle Premium, A5, PVC, dokumentenecht, glasklar
Sichthülle Premium, A5, PVC, dokumentenecht, glasklar
Sichthülle Premium, A5, PVC, dokumentenecht, glasklar
Sichthülle Premium, A5, PVC, dokumentenecht, glasklar
Sichthülle Premium, A5, PVC, dokumentenecht, glasklar
Sichthülle Premium, A5, PVC, dokumentenecht, glasklar
Sichthülle Premium, A5, PVC, dokumentenecht, glasklar
Artikel-Nr.:
     690-135136100
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     41050000
EAN/GTIN:
     4002432308170
Suchbegriffe:
Aktenhülle
Klarsichthüllen mit Greifausschnitt
Klarsichthüllen ohne Lochrand
Sichthüllen
Leitz Sichthülle Premium, A5, oben und rechte Seite offen, dokumentenecht, mit Greifausschnitt, mit besonders stabiler Kantenschweißnaht, steif. Material: PVC-Hartfolie 0,15 mm. Format: 160 x 220 mm. Farbe: glasklar.
Weitere Informationen:
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
glasklar
dokumentenecht:
Ja
Stärke:
0.15
Greifausschnitt vorhanden:
Ja
Werkstoff:
PVC
Hüllen strapazierfähig:
Ja
Kantenklebung vorhanden:
Nein
Kantenschweißnaht vorhanden:
Ja
Verwendung für Papierformate:
DIN A5
Farbe:
transparent
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
469
10
pro Hülle
€ 5,49*
ab € 0,5169*
€ 0,8869*
100
pro Hülle
€ 5,50*
ab € 0,66*
€ 0,909*
2 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,59*
€ 0,99*
10 Tage
469
10
pro Hülle
€ 5,87*
ab € 0,61*
€ 1,00*
1 Tag
99900
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,6849*
€ 1,0868*
Menge:  Hülle  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Hüllen
€ 0,8869*
€ 1,05541
pro Hülle
ab 50 Hüllen
€ 0,7469*
€ 0,88881
pro Hülle
ab 100 Hüllen
€ 0,7069*
€ 0,84121
pro Hülle
ab 200 Hüllen
€ 0,6869*
€ 0,81741
pro Hülle
ab 30000 Hüllen
€ 0,5169*
€ 0,61511
pro Hülle
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Hüllen
Mindestbestellmenge: 10 Hüllen ( entspricht € 8,869* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.