Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Mappen
>
Bewerbungsmappe
>
Artikel
Klemmmappe ColorClip, A4, PP, blau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1011-41750035
Hersteller:
Leitz
Herst.-Nr.:
41750035
EAN/GTIN:
4002432341276
Suchbegriffe:
Bewerbungs-Hefter
Bewerbungs-Mappe
Bewerbungshefter
Bewerbungsmappe
Leitz Klemmmappe ColorClip. Zur Aufbewahrung von ungelochtem Schriftgut. Der Vorderdeckel ist ganz aufklappbar, mit stabilem, farbigem Clip. Material: Polypropylen (PP). Kapazität: 30 Blatt. Format: für A4, 222 x 310 mm. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
max. Aufbewahrungsmenge:
30
Farbe der Klemmen:
Blau
Höhe:
310
Farbe der Rückseite:
Transparent
Werkstoff:
PP
Breite:
222
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Material der Klemme:
POM
Farbe der Vorderseite:
Transparent
Beschreibung der Besonderheiten:
der Vorderdeckel ist vollständig aufklappbar und plan liegend
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Clip-Hefter
,
Cliphefter
,
Klemm-Mappe
,
Klemmhefter
,
Klemmmappe
,
klemmhefter pvc a4 blau 30 blatt
,
bewerbungs mappe
,
leitz bewerbungsmappe
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1,26*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DURABLE Klemm-Mappe SWINGCLIP®, DIN A4, dunkelblau
Durable
226007
ab € 0,94*
Ähnlich
Klemmmappe ColorClip PP, A4, sortiert
Leitz
41750099
ab € 1,38*
Ähnlich
Klemmmappe ColorClip, A4, PP, grau
Leitz
41750085
ab € 1,34*
Ähnlich
Klemmmappe ColorClip, A4, PP, grün
Leitz
41750055
ab € 1,42*
Ähnlich
Klemmmappe ColorClip, A4, PP, rot
Leitz
41750025
ab € 1,27*
Ähnlich
Klemmmappe ColorClip, A4, PP, schwarz
Leitz
41750095
ab € 1,23*
Ähnlich
Soennecken Klemmmappe 3317 DIN A4 bis 30Blatt PVC blau
Soennecken
3317
ab € 0,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen