Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hefter Exquisit, Präsentationstasche, A4, Überbreite, PVC, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hefter Exquisit, Präsentationstasche, A4, Überbreite, PVC, blau
Hefter Exquisit, Präsentationstasche, A4, Überbreite, PVC, blau
Hefter Exquisit, Präsentationstasche, A4, Überbreite, PVC, blau
Hefter Exquisit, Präsentationstasche, A4, Überbreite, PVC, blau
Hefter Exquisit, Präsentationstasche, A4, Überbreite, PVC, blau
Artikel-Nr.:
     C1011-41930035
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     41930035
EAN/GTIN:
     4002432341184
Suchbegriffe:
Angebots-Hefter
Angebotshefter
Präsentations-Hefter
Präsentationshefter
Leitz Plastik-Hefter Exquisit, in Überbreite zum Einsatz von Prospekthüllen. Vorderdeckel als transparente Tasche nutzbar, transparente Längstasche im Rückdeckel. Heftmechanik 8 cm auf beweglichem Falz und kurzem Beschriftungsfeld. Material: reissfeste PVC-Folie. Kapazität: bis zu 120 Blatt A4. Format: 244 x 310 mm. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
transparenter Vorderdeckel vorhanden:
Ja
Farbe:
blau
Höhe:
310
beweglicher Heftfalz vorhanden:
Ja
Einstecktasche vorhanden:
Ja
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Material der Heftmechanik:
Heftmechanik 8 cm
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Abheftvorrichtung vorhanden:
Ja
Werkstoff:
PVC
Breite:
244
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,55*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
257906
ab € 0,90*
Ähnlich
Leitz
41930025
ab € 2,33*
Ähnlich
Leitz
41930095
ab € 2,26*
Ähnlich
Leitz
41930001
ab € 2,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.