Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Bürogeräte
>
Laminiergerät
>
Heißlaminiergerät
>
Artikel
Laminator Set Inspire+, A4, 125 Micron, weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1011-4410034
Hersteller:
GBC
Herst.-Nr.:
4410034
EAN/GTIN:
5028252639040
Suchbegriffe:
Heiß-Laminator
Heiß-Laminiergerät
Heiß-Laminiermaschine
Heißlaminator
GBC Laminator Set Inspire+. Für Format A4. Mit 2 beheizten Laufrollen. Mit manueller Rollenfreigabe bei eingeklemmten Folien. Mit LED-Bereitschaftsanzeige; eingeschaltet (rot) und betriebsbereit ist (grün). Das Set enthält: 1 GBC Inspire+ A4-Laminiergerät weiß, 1 Eckenabrunder zum Zuschneiden von scharfen Ecken und Kanten, 1 Rollenschneider zum einfachen und sicheren Zuschneiden von Dokumenten auf die gewünschte Größe, 5 Laminierfolien Starterpaket (75 Mikron) Artikelnummer 3740400. Folienstärke: 75 - 125 Micron. Geschwindigkeit: 250 mm/Minute (72 Sekunden für A4 80 mic). Vorheizzeit: 4 Minuten. Temperatur: 135° C, Kaltlaminieren möglich. Maximale Breite: 241 mm. Maximale Laminierdicke: 0,5 mm. Gewicht: 1,39 kg. Format: 350 x 60 x 130 mm. 1 Jahr Garantie. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
max. Breite des zugeführten Materials:
241
Garantie gewährt:
Ja
Höhe:
60
Ausführung der Temperaturregelung:
Basisregelung
Masse (Gewicht):
1,39
Garantiedauer:
1 Jahr
Beschreibung der Besonderheiten:
Für DIN A4. 2 beheizte Laufrollen. Manuelle Rollenfreigabe. Mit LED-Bereitschaftsanzeige ein/aus. Set Inhalt: 1 Laminiergerät weiß, 1 Eckenabrunder, 1 Rollenschneider, 5 Laminierfolien 75 Mikron Artikelnummer 3740400.
Breite:
350
Art des Laminierverfahrens:
Heiß-/Kaltlaminierung
Laminiergeschwindigkeit:
250
Schneidevorrichtung vorhanden:
Nein
empf. Stärke der Folie:
125
Farbe:
weiß
Verwendung für Papierformate:
A4
erforderliche Dauer des Vorheizens:
4
Tiefe:
130
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Heißlaminiergerät
,
Heißlaminiermaschine
,
Kalt-Laminator
,
Kalt-Laminiergerät
,
Kalt-Laminiermaschine
,
Kaltlaminator
,
Kaltlaminiergerät
,
Kaltlaminiermaschine
,
Laminator
,
Laminiergerät
,
Laminiergeräte
,
Laminiergeräte / Laminierzubehör
,
Laminiermaschine
,
Laminiermaschinen
,
laminator a4 2 x 125
,
heiss laminiergerät
,
heiß-laminiergerät a4
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 23,80*
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 24,27* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,16*
€ 39,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,85*
€ 39,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,64*
€ 37,65
pro Stück
ab 6 Stück
€ 31,16*
€ 37,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,95*
€ 34,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,15*
€ 33,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Laminator Set Inspire+, A4, 125 Micron, schwarz
GBC
4410036
ab € 23,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen