Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckspanner, A4, Primärkarton, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eckspanner, A4, Primärkarton, rot
Eckspanner, A4, Primärkarton, rot
Eckspanner, A4, Primärkarton, rot
Eckspanner, A4, Primärkarton, rot
Eckspanner, A4, Primärkarton, rot
Artikel-Nr.:
     C1011-44204
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     44204
EAN/GTIN:
     5411313442046
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Esselte Eckspanner mit Gummizug-Verschluss über den Vorderdeckel-Ecken. Material: 100% Primärkarton 390 g/qm. Für A4. FSC®-zertifiziert. Farbe: rot.
Weitere Informationen:
3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel vorhanden:
Nein
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Werkstoff:
100% Primärkarton
Art des Verschlusses:
Gummizugverschluß
Beschreibung der Besonderheiten:
marmorierter Karton
Breite:
232
Flächenmasse des Papiers:
390
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Höhe:
320
Farbe:
rot
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,94*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 625 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.