Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Collegeblock Executive, A5, PP, kariert, 80 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Collegeblock Executive, A5, PP, kariert, 80 Blatt
Collegeblock Executive, A5, PP, kariert, 80 Blatt
Collegeblock Executive, A5, PP, kariert, 80 Blatt
Collegeblock Executive, A5, PP, kariert, 80 Blatt
Collegeblock Executive, A5, PP, kariert, 80 Blatt
Collegeblock Executive, A5, PP, kariert, 80 Blatt
Collegeblock Executive, A5, PP, kariert, 80 Blatt
Collegeblock Executive, A5, PP, kariert, 80 Blatt
Collegeblock Executive, A5, PP, kariert, 80 Blatt
Collegeblock Executive, A5, PP, kariert, 80 Blatt
Collegeblock Executive, A5, PP, kariert, 80 Blatt
Collegeblock Executive, A5, PP, kariert, 80 Blatt
Collegeblock Executive, A5, PP, kariert, 80 Blatt
Collegeblock Executive, A5, PP, kariert, 80 Blatt
Collegeblock Executive, A5, PP, kariert, 80 Blatt
Collegeblock Executive, A5, PP, kariert, 80 Blatt
Collegeblock Executive, A5, PP, kariert, 80 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1011-44560000
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     44560000
EAN/GTIN:
     4002432112784
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
Leitz Collegeblock Executive, mit Spiralbindung, holzfrei, chlorarm gebleicht, für DIN A5. Lineatur: kariert. Mit Mikroperforation und Abtrennfunktion, mit 8 cm Lochung, Einband aus Polypropylen (PP). Introseite mit Linien für Kontaktdaten, seitliche Begrenzungslinien auf jedem Blatt und Zeile für Titel und Datum am oberen Rand, das letzte Blatt mit 6 mikroperforierten Memo-/Erinnerungskarten für kurze Notizen. Mit Ringbindung für komplettes Öffnen des Collegeblocks, perfekt auch als Schreibunterlage. Inklusive Lineal, das auch als Lesezeichen verwendet werden kann sowie einer fest eingebundene Sichthülle zum Ablegen loser Blätter. Format: DIN A5. Blatt: 80, 90 g/qm. Papier FSC®-zertifiziert. Farbe: mehrfarbig.
Weitere Informationen:
Ausführung des Papiertyps:
holzfrei und chlorarm gebleicht
Flächenmasse des Papiers:
90
Typbezeichnung der Perforation:
Mikroperforation mit Abtrennfunktion
Ausführung der Bindung:
Spiralbindung
Beschreibung der Besonderheiten:
PP-Einband; Introseite für Kontaktdaten; seitliche Begrenzungslinien/Zeile für Titel und Datum auf jedem Blatt; letztes Blatt mit 6 mikroperf. Memokarten; inklusive Lineal, als Lesezeichen verwendbar; fest eingebundene Sichthülle für lose Blätter
Papierformat:
DIN A5
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Anzahl der Blätter:
80
Farbe:
mehrfarbig
Ausführung der Lineatur:
kariert
Lochung:
8 cm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,83*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 75 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.