Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Collegeblock Executive, A4, PP, kariert, 80 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Collegeblock Executive, A4, PP, kariert, 80 Blatt
Collegeblock Executive, A4, PP, kariert, 80 Blatt
Collegeblock Executive, A4, PP, kariert, 80 Blatt
Collegeblock Executive, A4, PP, kariert, 80 Blatt
Collegeblock Executive, A4, PP, kariert, 80 Blatt
Collegeblock Executive, A4, PP, kariert, 80 Blatt
Collegeblock Executive, A4, PP, kariert, 80 Blatt
Collegeblock Executive, A4, PP, kariert, 80 Blatt
Collegeblock Executive, A4, PP, kariert, 80 Blatt
Collegeblock Executive, A4, PP, kariert, 80 Blatt
Collegeblock Executive, A4, PP, kariert, 80 Blatt
Collegeblock Executive, A4, PP, kariert, 80 Blatt
Collegeblock Executive, A4, PP, kariert, 80 Blatt
Collegeblock Executive, A4, PP, kariert, 80 Blatt
Collegeblock Executive, A4, PP, kariert, 80 Blatt
Collegeblock Executive, A4, PP, kariert, 80 Blatt
Collegeblock Executive, A4, PP, kariert, 80 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1011-44610000
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     44610000
EAN/GTIN:
     4002432112128
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
Leitz Collegeblock Executive, mit Spiralbindung, holzfrei, chlorarm gebleicht, für DIN A4. Lineatur: kariert. Mit Mikroperforation und Abtrennfunktion, mit 8x8x8 cm Lochung, Einband aus Polypropylen (PP). Introseite mit Linien für Kontaktdaten, seitliche Begrenzungslinien auf jedem Blatt und Zeile für Titel und Datum am oberen Rand, das letzte Blatt mit 10 mikroperforierten Memo-/Erinnerungskarten für kurze Notizen. Mit Ringbindung für komplettes Öffnen des Collegeblocks, perfekt auch als Schreibunterlage. Inklusive Lineal, das auch als Lesezeichen verwendet werden kann sowie einer fest eingebundene Sichthülle zum Ablegen loser Blätter. Format: DIN A4. Blatt: 80, 90 g/qm. Papier FSC®-zertifiziert. Farbe: mehrfarbig.
Weitere Informationen:
Lochung:
8 x 8 x 8 cm
Beschreibung der Besonderheiten:
PP-Einband; Introseite für Kontaktdaten; seitliche Begrenzungslinien/Zeile für Titel und Datum auf jedem Blatt; letztes Blatt mit 6 mikroperf. Memokarten; inklusive Lineal, als Lesezeichen verwendbar; fest eingebundene Sichthülle für lose Blätter
Anzahl der Blätter:
80
Ausführung des Papiertyps:
holzfrei und chlorarm gebleicht
Flächenmasse des Papiers:
90
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Farbe:
mehrfarbig
Typbezeichnung der Perforation:
Mikroperforation mit Abtrennfunktion
Ausführung der Lineatur:
kariert
Ausführung der Bindung:
Spiralbindung
Papierformat:
DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.