Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notizbuch Complete, A4, liniert, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Notizbuch Complete, A4, liniert, rot
Notizbuch Complete, A4, liniert, rot
Notizbuch Complete, A4, liniert, rot
Notizbuch Complete, A4, liniert, rot
Notizbuch Complete, A4, liniert, rot
Notizbuch Complete, A4, liniert, rot
Notizbuch Complete, A4, liniert, rot
Notizbuch Complete, A4, liniert, rot
Notizbuch Complete, A4, liniert, rot
Notizbuch Complete, A4, liniert, rot
Notizbuch Complete, A4, liniert, rot
Notizbuch Complete, A4, liniert, rot
Notizbuch Complete, A4, liniert, rot
Notizbuch Complete, A4, liniert, rot
Notizbuch Complete, A4, liniert, rot
Notizbuch Complete, A4, liniert, rot
Notizbuch Complete, A4, liniert, rot
Notizbuch Complete, A4, liniert, rot
Notizbuch Complete, A4, liniert, rot
Notizbuch Complete, A4, liniert, rot
Notizbuch Complete, A4, liniert, rot
Artikel-Nr.:
     C1011-44720025
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     44720025
EAN/GTIN:
     4002432100880
Suchbegriffe:
Notiz-Buch
Notiz-Heft
Notizbuch
Notizheft
Leitz Notizbuch Complete, A4, liniert, mit festem Einband in hochwertiger Lederoptik, mit abgerundeten Ecken, mit kontrastfarbenem Kopfband zur Verstärkung, mit elastischem Gummibandverschluß, mit Stiftelasche, mit 2 Textil-Lesezeichen, mit Tasche im Vorderdeckel, mit dehnbarer Tasche im Rückdeckel, Innenpapier und Taschen aus Papier 160 g/qm, 2 x 10 Haftnotizen 45 x 17mm im Rückdeckel, die letzten 8 Blätter sind 3-fach mikroperforiert für die schnelle Abtrennung einzelner Notizen. Material: Hartpappe, in Lederoptik kaschiert (PU), mit vernähten Kanten. Format: DIN A4. Blatt: 80, 96 g/qm, elfenbeinfarben. Papier FSC®-zertifiziert. Farbe: rot.
Weitere Informationen:
Material des Einbandes:
Hartpappe, in Lederoptik kaschiert (PU), mit vernähten Kanten
Anzahl der Seiten:
80
Beschreibung der Besonderheiten:
DIN A4, liniert, elfenbeinfarben, 96g/qm, fester Einband, kontrastfarbenes Kopfband, Gummibandverschluß, Stiftelasche, 2 Textil-Lesezeichen, Taschen im Vorder- und Rückdeckel, 2x10 Haftnotizen im Rückdeckel, 8 Blätter 3-fach mikroperforiert
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Typbezeichnung des Motivs:
Complete
Farbe:
rot
Höhe:
299
Breite:
217
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
ab 6 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
64150084
ab € 8,11*
Ähnlich
Leitz
44710025
ab € 14,64*
Ähnlich
Leitz
44720095
ab € 14,73*
Ähnlich
Leitz
44770025
ab € 11,51*
Ähnlich
Leitz
44780025
ab € 11,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.