Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notizbuch Style, fester Einband, A4, kariert, titan blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Notizbuch Style, fester Einband, A4, kariert, titan blau
Notizbuch Style, fester Einband, A4, kariert, titan blau
Notizbuch Style, fester Einband, A4, kariert, titan blau
Notizbuch Style, fester Einband, A4, kariert, titan blau
Notizbuch Style, fester Einband, A4, kariert, titan blau
Notizbuch Style, fester Einband, A4, kariert, titan blau
Notizbuch Style, fester Einband, A4, kariert, titan blau
Notizbuch Style, fester Einband, A4, kariert, titan blau
Notizbuch Style, fester Einband, A4, kariert, titan blau
Notizbuch Style, fester Einband, A4, kariert, titan blau
Notizbuch Style, fester Einband, A4, kariert, titan blau
Notizbuch Style, fester Einband, A4, kariert, titan blau
Notizbuch Style, fester Einband, A4, kariert, titan blau
Artikel-Nr.:
     C1011-44760069
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     44760069
EAN/GTIN:
     4002432117376
Suchbegriffe:
Notiz-Buch
Notiz-Heft
Notizbuch
Notizheft
Leitz Notizbuch Style, A4, kariert. Mit festem Einband in gebürsteter Optik. Mit abgerundeten Ecken. Mit kontrastfarbenem Kopfband zur Verstärkung. Mit elastischem Gummibandverschluß. Mit Stiftelasche und Textil-Lesezeichen. Mit Tasche im Vorderdeckel und dehnbarer Tasche im Rückdeckel. Innenpapier und Taschen aus Papier 160 g/qm. 2 x 10 Haftnotizen 45 x 17mm im Rückdeckel. Die letzten 8 Blätter sind 3-fach mikroperforiert für die schnelle Abtrennung einzelner Notizen. Material: Hartpappe, kaschiert (PU), mit vernähten Kanten. Format: DIN A4. Blatt: 80, 100 g/qm, elfenbeinfarben. Papier FSC®-zertifiziert. Farbe: titan blau.
Weitere Informationen:
Typbezeichnung des Motivs:
Style
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Beschreibung der Besonderheiten:
DIN A4, kariert, elfenbeinfarben, 100g/qm, fester Einband, kontrastfarbenes Kopfband, Gummibandverschluß, Stiftelasche, Textil-Lesezeichen, Taschen im Vorder- und Rückdeckel, 2x10 Haftnotizen im Rückdeckel, 8 Blätter 3-fach mikroperforiert
Breite:
217
Höhe:
297
Farbe:
titan blau
Anzahl der Seiten:
80
Material des Einbandes:
Hartpappe, kaschiert (PU), mit vernähten Kanten
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
44760028
ab € 14,90*
Ähnlich
Leitz
44760094
ab € 14,96*
Ähnlich
Leitz
44760053
ab € 14,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.